Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 111952 Supapă cu telecomandă hidraulică pentru controlul debitului | AA7ZLQ 16W003

GREENLEE 111952 Supapă cu telecomandă hidraulică pentru controlul debitului

În stoc
Articol: AA7ZLQ Model: 111952Crucea Ref: 16W003
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
€839.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al debitului hidraulic
Înălţime1.625 "
Lungime3.625 "
MaterialMetal
Max. Contrapresiune200 psi
Max. Temp. Ulei.140 F
Max. Flux de ieșire6 g / min
Filtrare recomandată (microni)10
Temp. Gamă140 F
TipÎndepărtat
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip sistem hidraulic (centru deschis sau închis)
    • Max. Debit de intrare (6 gpm)
    • Max. Presiune de intrare (2,000 psi)
    • Max. Presiune de ieșire (2,000 psi)
    • Port de presiune a sursei de alimentare (9/16 "- 18 SAE O-Ring)
    • Port de retur sursa de alimentare (3/4 "- 16 SAE O-Ring)
    • Port de presiune a sculei (9/16 "- 18 inel O SAE)
    • Port de întoarcere a sculei (3/4 "- 16 inel O SAE)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 111952 Supapă cu telecomandă hidraulică pentru controlul debitului
€839.81 /unitate