Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate de perforare GREENLEE 745H-3-1/2, capacitate conductă de 3-1/2 inci, oțel inoxidabil | AD3MYL 40H680

GREENLEE Unitate de perforare 745H-3-1/2, capacitate conductă de 3-1/2 inci, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AD3MYL Model: 745H-3-1 / 2Crucea Ref: 40H680

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,477.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de pumni knockout
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)10 Ga.
Conducta și dimensiunea țevii3-1 / 2 In.
FuncţiePentru perforarea găurilor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.871
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8207303020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimea găuriiArticolPreț
GREENLEE 06727 Unitate de perforare cu perforare, dimensiune 0.492 inchi | AA9NTU 1ED80 067271 / 2 "Knockout pumn€149.98
GREENLEE 35178 Unitate de perforare, dimensiune 25.4 mm | AA9NTV 1ED81 351781"Knockout pumn€160.08
Unitate de perforare GREENLEE 745H-2-1/2, capacitate conductă de 2-1/2 inci, oțel inoxidabil | AD3MYJ 40H678 745H-2-1 / 2-Set de pumni knockout€990.14
Unitate de perforare GREENLEE 745H-3, capacitate conductă de 3 inchi, oțel inoxidabil | AD3MYK 40H679 745H-3-Set de pumni knockout€1,046.27
Unitate de perforare GREENLEE 745H-4, capacitate conductă de 4 inchi, oțel inoxidabil | AD3MYM 40H681 745H-4-Set de pumni knockout€1,578.25
GREENLEE K2P-2-B Perforator rotund cu decupare, dimensiunea conductei de 2 inchi | CE9YQX 55FE86 K2P-2-B-Knockout pumn€165.72
GREENLEE K2P-3/4 Poanson rotund cu deformare, dimensiunea conductei de 3/4 inch | CE9YQY 55FE80 K2P-3/4-Knockout pumn€81.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Unitate de perforare 745H-3-1/2, capacitate conductă de 3-1/2 inci, oțel inoxidabil
€1,477.39 /unitate