Pompă hidraulică pentru gunoi GREENLEE H4635, capacitate de 500 GPM, debit de 7 până la 10 GPM, descărcare FNPT de 3 inchi | AE4XXX 5NWK5

GREENLEE H4635 Pompă hidraulică pentru gunoi, capacitate de 500 GPM, debit de 7 până la 10 GPM, descărcare FNPT de 3 inchi

În stoc
Articol: AE4XXX Model: H4635Crucea Ref: 5NWK5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,647.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de gunoi
Material de bazaAluminiu
Diametru11.87 "
Înălţime14.18 "
LocuințaAluminiu
Material rotorOţel inoxidabil
Max. Contrapresiune200 psi
Max. Dia. Solid3"
Max. Temp. Ulei.140 F
Filtrare recomandată (microni)10
Material de topAluminiu
TipHidraulic alimentat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.2785
Înălțimea navei (cm)49.02
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompa de gunoi hidraulică submersibilă autoamorsabilă pentru a manipula cantități mari de apă care conține solide dure și moi, cum ar fi noroi, frunze, crenguțe, nisip și nămol
    • Dispune de carcasă din aluminiu și rotor din oțel inoxidabil pentru a oferi cap de apă maxim de până la 106 ft și debite de până la 500 gpm
    • Echipat cu port de intrare/ieșire NPTF tată de 1/2 inch într-un design compact și un cuplaj de blocare cu came pentru conectarea/deconectarea rapidă a furtunurilor hidraulice
    • Funcționează pe sisteme hidraulice cu deschidere și închidere centrate, cu debitele de ulei cuprinse între 7-10 gpm și o presiune hidraulică maximă de 2000 psi
    • Pompează conținut solid de până la 3 inci în diametru și poate funcționa uscat fără a deteriora componentele sale interne

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE H4635 Pompă hidraulică pentru gunoi, capacitate de 500 GPM, debit de 7 până la 10 GPM, descărcare FNPT de 3 inchi
€5,647.03 /unitate