Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROZ 36JN46 Regulator de aer 1 inch NPT 210 cfm 220 psi | AH6XDB

GROZ 36JN46 Regulator de aer 1 inch NPT 210 cfm 220 psi

În stoc
Articol: AH6XDB Model: 36JN46
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
€191.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer de uz general
Material corpAluminiu
Port de gabarit1/4 "NPT
Înălțimea6 - 7 "
Clasa ISO1
Max. curgereCfm 210
Max. Debit201-300 cfm
Max. Presiunea de admisie220 psi
Max. Temp.140 grade F
Inălțime totală6.97 "
Lățimea totală3.54 "
Dimensiunea conductei1"
Gama de reglare a presiunii7 la 145 psi
Gamă3 - 4 "
Proiectarea supapelorEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.431
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Grupuri de produse: Regulator de aer de uz general
    • Înlocuiește Dynaflo 0425921, Jupiter 82194200

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeaMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiGamăPreț
GROZ 36JN40 Regulator de aer 1/8 inch NPT 17 cfm 220 psi | AH6XCV 36JN403 - 4 "Cfm 173.19 "1.57 "1 / 8 "1 - 2 "€25.75
GROZ 36JN41 Regulator de aer 1/4 inch NPT 21 cfm 220 psi | AH6XCW 36JN413 - 4 "Cfm 213.19 "1.57 "1 / 4 "1 - 2 "€26.14
GROZ 36JN42 Regulator de aer 1/4 inch NPT 56 cfm 220 psi | AH6XCX 36JN425 - 6 "Cfm 565.31 "2.16 "1 / 4 "2 - 3 "€41.41
GROZ 36JN43 Regulator de aer 3/8 inch NPT 88 cfm 220 psi | AH6XCY 36JN435 - 6 "Cfm 885.31 "2.16 "3 / 8 "2 - 3 "€54.87
GROZ 36JN44 Regulator de aer 1/2 inch NPT 140 cfm 220 psi | AH6XCZ 36JN446 - 7 "Cfm 1406.5 "2.75 "1 / 2 "2 - 3 "€67.64
GROZ 36JN45 Regulator de aer 3/4 inch NPT 175 cfm 220 psi | AH6XDA 36JN456 - 7 "Cfm 1756.97 "3.54 "3 / 4 "3 - 4 "€195.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROZ 36JN46 Regulator de aer 1 inch NPT 210 cfm 220 psi
€191.70 /unitate