Unitate de aspirare GUARDAIR N301BCX, cu intrare de 1.5 inchi și kit de atașare, 30 galoane | CE8MUL

GUARDAIR Unitate de aspirare N301BCX, cu intrare de 1.5 inchi și kit de atașare, 30 galoane

În stoc
Element: CE8MUL Model: N301BCX

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,826.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVid
Debitul de aerCfm 68
Intrare aer NPT (In.)1 / 2 "
Dimensiunea tamburului30 Gallon
Calibru (oțel)18
Înălţime23.3 "
Lungime38.3 "
Min. Compresor necesar15 CP
Nivel de zgomot100 dB
Ridicare cu vid (în H2O)185
Debitul de vidCfm 89
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.53
Tara natalaUS

Detalii produs:

Unitatea de vid Guardair N301BCX colectează și elimină praful și particulele din mașini și spații de lucru.

Caracteristici:

  • Unitatea de aspirare Guardair N301BCX dispune de un singur cap generator de vid Venturi pentru a crea un vid puternic, făcându-l extrem de eficient pentru îndepărtarea resturilor și a prafului.
  • Vine cu un amortizor de eșapament care minimizează zgomotul de funcționare, asigurând un mediu de lucru mai silențios și mai confortabil pentru utilizatori.
  • Acest indicator de dop și știft oferă un tambur de oțel de 30 de galoane, care oferă o capacitate mare de depozitare pentru resturile colectate, garantând durabilitate și utilizare pe termen lung.
  • Este echipat cu un carpuș de tambur detașabil care îmbunătățește mobilitatea, permițând mișcarea fără efort a unității în spațiul de lucru.
  • Această unitate de vid are o supapă de închidere a aerului cu intrare FNPT de 1/2 inch, permițând un control precis asupra alimentării cu aer.
  • Este echipat cu un furtun de vid de vinil de 1-1/2 inch x 20 de picioare, asigurând colectarea eficientă a resturilor și compatibilitatea cu o gamă largă de accesorii și unelte de vid pentru compresor de aer.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate la operarea unității de vid?

A. Utilizatorii trebuie să urmeze instrucțiunile de siguranță, să poarte echipament de protecție adecvat și să asigure o ventilație adecvată atunci când folosesc unitatea pentru a manipula materiale potențial periculoase.

Î. Care sunt caracteristicile cheie ale căruciorului detașabil pentru tobe?

A. Căruciorul detașabil pentru tambur are patru roți pivotante din oțel de 3 inci, sporind mobilitatea și permițând utilizatorilor să miște cu ușurință unitatea.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamburuluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Unitate de aspirare pentru mutarea materialelor GUARDAIR MM400, 4 duze | CE8MTL MM400-2.5 "24.8 "7"€1,388.49
GUARDAIR MM800 Unitate de vid pentru mutarea materialelor, 8 duze | CE8MTP MM800----€1,177.19
RFQ
Unitate de aspirare GUARDAIR N101MC, cu intrare de 1.25 inchi și kit de atașare, 10 galoane | CE8MUF N101MC-17.5 "23.5 "17.5 "€1,317.44
Unitate de aspirare GUARDAIR N101SC, cu intrare de 1.5 inchi și kit de atașare, 10 galoane | CE8MUG N101SC----€1,481.62
Unitate de aspirare GUARDAIR N301BCATEX, cu intrare de 2 inchi și kit de atașare, 30 galoane | CE8MUJ N301BCATEX----€3,472.19
Unitate de aspirare GUARDAIR N301BCNED, cu intrare de 2 inchi și kit de atașare, conductiv static, 30 galoane | CE8MUK N301BCNED----€2,120.27
RFQ
Unitate de aspirare GUARDAIR N301BCXATEX, cu intrare de 1.5 inchi și kit de atașare, 30 galoane | CE8MUM N301BCXATEX30 Gallon23.3 "38.3 "24 "€3,335.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Unitate de aspirare N301BCX, cu intrare de 1.5 inchi și kit de atașare, 30 galoane
€1,826.89 /unitate