Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAKKO A1003 Duză rotundă 1.0 x 2.0 mm Deslipire | AG3BRU 32TU36

HAKKO A1003 Duză rotundă 1.0 x 2.0 mm Deslipire

În stoc
Articol: AG3BRU Model: A1003Crucea Ref: 32TU36
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
€42.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolduză
Mărimea1.0 x 2.0 mm
TipRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8515904000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
HAKKO A1002 Duză rotundă 0.8 x 1.8 mm Deslipire | AG3BRT 32TU35 A10020.8 x 1.8 mm€42.13
HAKKO A1004 Duză rotundă 0.8 x 2.3 mm Deslipire | AG3BRV 32TU37 A10040.8 x 2.3 mm€39.69
HAKKO A1005 Duză rotundă 1.0 x 2.5 mm dezlipire | AG3BRW 32TU38 A10051.0 x 2.5 mm€39.86
HAKKO A1006 Duză rotundă 1.3 x 3.0 mm Deslipire | AG3BRX 32TU39 A10061.3 x 3.0 mm€39.75
HAKKO A1007 Duză rotundă 1.6 x 3.0 mm Deslipire | AG3BRY 32TU40 A10071.6 x 3.0 mm€42.65
HAKKO A1396 Duză rotundă 2.3 x 4.0 mm Deslipire | AG3BTJ 32TU50 A13962.3 x 4.0 mm€42.63
HAKKO N3-06 Duză rotundă 0.6 x 1.9 mm Deslipire | AG3BTY 32TU81 N3-060.6 x 1.9 mm€169.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAKKO A1003 Duză rotundă 1.0 x 2.0 mm Deslipire
€42.13 /unitate