Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARTING 09300240304 Carcasă dreptunghiulară pentru conector, dimensiunea 24 B, montare pe pereți, gri, aluminiu turnat sub presiune, IP65 | CR3TDD 793XY7

HARTING 09300240304 Carcasă dreptunghiulară pentru conector, dimensiunea 24 B, montare pe pereți, gri, aluminiu turnat sub presiune, IP65

În stoc
Articol: CR3TDD Model: 09300240304Crucea Ref: 793XY7
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
€77.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLocuința

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
HARTING 19370031750 Carcasă conector dreptunghiulară M20, dimensiune 3 A, montare cablu la cablu, negru, zinc turnat sub presiune | CR3TBC 793YC7 19370031750€111.63
HARTING 19200031750 Carcasă conector dreptunghiulară M20, dimensiune 3 A, montare cablu la cablu, gri, zinc turnat sub presiune | CR3TBD 793Y31 19200031750€23.39
HARTING 19300061750 Carcasă conector dreptunghiulară M20, dimensiune 6 B, montare cablu la cablu, gri, aluminiu turnat sub presiune | CR3TBE 793Y57 19300061750€74.86
HARTING 19300061290 Carcasă conector dreptunghiulară M20, dimensiune 6 B, montare la suprafață, gri, aluminiu turnat sub presiune, IP65 | CR3TBF 793Y52 19300061290€52.95
HARTING 19300061295 Carcasă conector dreptunghiulară M20, dimensiune 6 B, montare la suprafață, gri, aluminiu turnat sub presiune, IP65 | CR3TBG 793Y53 19300061295€70.95
HARTING 19300061250 Carcasă conector dreptunghiulară M20, dimensiune 6 B, montare la suprafață, gri, aluminiu turnat sub presiune, IP65 | CR3TBH 793Y51 19300061250€46.04
HARTING 19300100271 Carcasă conector dreptunghiulară M25, dimensiune 10 B, montare la suprafață, gri, aluminiu turnat sub presiune, IP65 | CR3TBJ 793Y58 19300100271€74.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTING 09300240304 Carcasă dreptunghiulară pentru conector, dimensiunea 24 B, montare pe pereți, gri, aluminiu turnat sub presiune, IP65
€77.20 /unitate