Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARTING 19200031422 Rectangular Connector Hood, Size 3 A, Top, Single-Entry, Zinc Die-Cast, Ip44/Ip65/Ip67 | CU8HEF 793Y24

HARTING 19200031422 Capotă dreptunghiulară pentru conector, dimensiunea 3 A, de sus, o singură intrare, zinc turnat sub presiune, Ip44/Ip65/Ip67

În stoc
Articol: CU8HEF Model: 19200031422Crucea Ref: 793Y24

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€33.43 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcapotă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
HARTING 21010000003 Capac conector circular M12, poliamidă, IP65/IP67 | CP2EWP 793YG7 21010000003Acoperi€2.90
HARTING 09455511102 Conector Rj45 pe partea dispozitivului, Cat5, date, 8 poli, înclinat, mamă în unghi | CP3YKT 793YN1 09455511102Conector€4.83
HARTING 09455511103 Conector Rj45 pe partea dispozitivului, Cat5, date, 8 poli, placă de circuit imprimat | CP3YKU 793YN2 09455511103Conector€4.67
HARTING 09455451561 Conector Rj45 pe partea dispozitivului, Cat6A, versiune Hiff Date Rj45, 8 poli | CP3YKV 793YN0 09455451561Conector€21.48
HARTING 09350022102 Conector Rj45 pe partea dispozitivului, Pushpull, Cat6, date, 8 poli, drept, lipit | CP3YLA 793YE4 09350022102Conector€14.08
HARTING 09451151100 Conector cu montare prin cablu Han 3A RJ45, RJ45, Cat5, date, 4 poli, drept, presetupă, tată | CP3YLB 793YM0 09451151100Conector€79.09
HARTING 09451151560 Conector cu montare prin cablu Han 3A RJ45, RJ45, Cat6, date, 8 poli, drept, presetupă, tată | CP3YLC 793YM1 09451151560Conector€91.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTING 19200031422 Capotă dreptunghiulară pentru conector, dimensiunea 3 A, de sus, o singură intrare, zinc turnat sub presiune, Ip44/Ip65/Ip67
€33.43 /unitate