Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARVEL CLEAR H406012LS Cot 90 grade 1 1/4 inch solvent PVC transparent | AB9DVU 2CEX6

HARVEL CLEAR H406012LS Cot 90 grade 1 1/4 inch solvent PVC transparent

În stoc
Articol: AB9DVU Model: H406012LSCrucea Ref: 2CEX6
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
€165.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpPVC
Culoriclar
Tip conexiuneSolvent x Solvent
Presiune maximă220 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
HARVEL CLEAR H406005LS Cot 90 grade 1/2 inch solvent PVC transparent | AB9DVQ 2CEX3 H406005LS360 psi la 73 de grade F1 / 2 "€53.45
HARVEL CLEAR H406007LS Cot 90 grade 3/4 inch solvent PVC transparent | AB9DVR 2CEX4 H406007LS280 psi la 73 de grade F3 / 4 "€57.52
HARVEL CLEAR H406010LS Cot 90 grade 1 inch solvent PVC transparent | AB9DVT 2CEX5 H406010LS270 psi la 73 de grade F1"€100.21
HARVEL CLEAR H406015LS Cot 90 grade 1 1/2 inch solvent PVC transparent | AB9DVV 2CEX7 H406015LS200 psi la 73 de grade F1.5 "€174.00
HARVEL CLEAR H406020LS Cot 90 grade 2 inchi PVC transparent | AB9DVW 2CEX8 H406020LS170 psi la 73 de grade F2"€281.42
HARVEL CLEAR H406025LS Cot 90 grade 2 1/2 inch solvent PVC transparent | AB9DVX 2CEX9 H406025LS180 psi la 73 de grade F2.5 "€754.56
HARVEL CLEAR H406040LS Cot 90 de grade 4 inch solvent PVC transparent | AB9DVY 2CEY2 H406040LS130 psi la 73 de grade F4"€1,544.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARVEL CLEAR H406012LS Cot 90 grade 1 1/4 inch solvent PVC transparent
€165.18 /unitate