Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEATHROW SCIENTIFIC HS23271A Cutie 15 Si 50ml Purpuriu Pk5 | AE9YPN 6NUF1

HEATHROW SCIENTIFIC HS23271A Cutie 15 Si 50ml Violet Pk5

În stoc
Articol: AE9YPN Model: HS23271ACrucea Ref: 6NUF1

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€101.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de depozitare tuburi conice
CuloriViolet
SusțineEprubete
În interiorul Dia.19 "
Înălțimea interioară3.62 "
Lățimea interioară4.75 "
MaterialPolipropilenă
Max. Temp. Gama (F)121
Min. Temp. Evaluare-80
Dia general.21 "
Inălțime totală5.125 "
Lungime totală5.25 "
Lățimea totală5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)65.02
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS3926909910
Tara natalaHK

Detalii produs:

    • Dia de deschidere. (19 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS23271A Cutie 15 Si 50ml Violet Pk5
€101.70 /ambalaj