Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860G Divizor 49 celule 7 x 7 - Pachet De 12 | AF2BCN 6PTH6

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860G Divizor 49 celule 7 x 7 - Pachet de 12

În stoc
Articol: AF2BCN Model: HS2860GCrucea Ref: 6PTH6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€48.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcompas
CuloriAlb
MaterialCarton
Max. Temp. Gama (F)120
Min. Temp. Evaluare-196
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală5.25 "
Lățimea totală5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2048
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4823908600
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPkg. Cant.Preț
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860P 16 Tuburi de separare celulară 50 ml - Pachet De 10 | AE9YPQ 6NUF3 HS2860P2.75 "5.25 "5.25 "10€36.84
RFQ
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860Q 36 Tuburi de separare celulară 15 ml - Pachet De 10 | AE9YPR 6NUF4 HS2860Q2.75 "5.75 "5.75 "10€65.18
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860E Divizor 100 celule 10 x 10 - Pachet De 12 | AF2BCK 6PTH3 HS2860E1.5 "5.25 "5.25 "12€59.96
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860H Divizor 81 Cell 9 x 9 - Pachet De 12 | AF2BCL 6PTH4 HS2860H1.5 "5.25 "5.25 "12€48.41
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860F Divizor 64 celule - Pachet De 12 | AF2BCM 6PTH5 HS2860F1.5 "5.25 "5.25 "12€64.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860G Divizor 49 celule 7 x 7 - Pachet de 12
€48.85 /ambalaj