Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HECK INDUSTRIES WFBDT3/4X3 Matriță pentru tub rotund 3/4 inch diametru 3 inch Linie centrală | AF9NXW 30NX54

HECK INDUSTRIES WFBDT3/4X3 matriță pentru tub rotund, cu diametru de 3/4 inch, linie centrală de 3 inci

În stoc
Articol: AF9NXW Model: WFBDT3/4X3Crucea Ref: 30NX54
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
€430.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub Die
Unghi de îndoire0 la 120 grade.
Raza de îndoire a liniei centrale3"
ConstrucţieOţel
În afara Dia. Tubing20 mm
TipTub rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.636
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8207306062

Variante de produs

ProdusModelPreț
HECK INDUSTRIES WFBDT1-1/2X5 Matriță pentru tub rotund cu diametrul de 1-1/12 inchi, linie centrală de 5 inci | AF9NXP 30NX48 WFBDT1-1/2X5€570.59
HECK INDUSTRIES WFBDT1-1/4X4 Matriță pentru tub rotund 1-1/4 inch diametru 4 inch Linie centrală | AF9NXQ 30NX49 WFBDT1-1/4X4€540.41
HECK INDUSTRIES WFBDT1-3/4X6 matriță pentru tub rotund, cu diametrul de 1-3/4 inci, linie centrală de 6 inci | AF9NXR 30NX50 WFBDT1-3/4X6€695.41
HECK INDUSTRIES WFBDT1-5/8X5 Matriță pentru tub rotund 1-5/8 inch Diametru 5 inch Linie centrală | AF9NXT 30NX51 WFBDT1-5/8X5€596.54
HECK INDUSTRIES WFBDT1X3 matriță pentru tub rotund 1 inch diametru 3 inch linie centrală | AF9NXU 30NX52 WFBDT1X3€470.96
HECK INDUSTRIES WFBDT2X6 matriță pentru tub rotund, diametru de 2 inchi, linie centrală de 6 inchi | AF9NXV 30NX53 WFBDT2X6€748.89
HECK INDUSTRIES WFBDT-118-3 matriță pentru tub rotund cu diametru de 1-1/8 inci, linie centrală de 3 inci | AF9NXX 30NX55 WFBDT-118-3€481.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HECK INDUSTRIES WFBDT3/4X3 matriță pentru tub rotund, cu diametru de 3/4 inch, linie centrală de 3 inci
€430.64 /unitate