Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEDLAND H526-004 Debitmetru AC Blocare | AE9MMY 6KVU2

HEDLAND H526-004 Debitmetru AC Blocare

În stoc
Articol: AE9MMY Model: H526-004Ref încrucișat: 6KVU2

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€356.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Conector4 pini (clasa de protecție IP65)
Min. Actual25mA
NEMA Rating-ul12 și 13 (IP65)
Temperatura de operare.32 până la 158 F.
TipBlocare AC
Voltaj115 VCA +/- 10%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluări de contact (1A @ 30VDC, 0.5A @ 125VAC)

Variante de produs

ProdusModelMin. ActualPreț
HEDLAND H526-003 Debitmetru AC Blocare | AD8YYV 4NNG4 H526-00325 mA maxim€335.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEDLAND H526-004 Debitmetru AC Blocare
€356.49 /unitate