Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEDLAND H605B-005-F1 Debitmetru Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXW 4NND9

HEDLAND H605B-005-F1 Debitmetru Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19

În stoc
Articol: AD8YXW Model: H605B-005-F1Crucea Ref: 4NND9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,654.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Acuratete+/- 2% la scară completă
Camera de materialAlamă
Dimensiunea conexiunii1/2 FNPT
Material de curgereApă și alte lichide
Gama de debit0.5-5 gpm
Interval de debit @ GPM / LPM0.5 la 5/2 la 19
Înălţime3"
Material carcasăAlamă
Lungime6.625 "
Presiune maximă3500 psi
Max. Temp.240 F
Max. Voltaj250
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)6.00
Cadere de presiune - Debit 50% (PSI)3.00
Material sigiliuViton
Gravitație specifică1.000
TipZona variabilă
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăPreț
HEDLAND H601A-005-F1 Debitmetru Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXL 4NNC9 H601A-005-F1Aluminiu€1,519.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEDLAND H605B-005-F1 Debitmetru Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19
€1,654.40 /unitate