Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL 1084-3CN060S Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M3 x 0.5, 1000 buc | CH3WJG

HELICOIL 1084-3CN060S Inserție cu curbă liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M3 x 0.5, 1000 buc.

În stoc
Articol: CH3WJG Model: 1084-3CN060S
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
€2,225.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului1 / 8 "
Dia bobină gratuită.4.075mm
Introduceți lungimea6mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1000
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL 1084-3CN060S Inserție cu curbă liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M3 x 0.5, 1000 buc.
€2,225.67 /ambalaj