Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL 5403-4 Kit de reparare filet, metric grosier, dimensiune filet M4 x 0.7, set de 18 | CH3XPJ

HELICOIL 5403-4 Kit de reparare filet, metric grosier, dimensiune filet M4 x 0.7, set de 18

În stoc
Articol: CH3XPJ Model: 5403-4
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
€147.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de reparare a firului
Introduceți lungimea4 mm, 6 mm, 8 mm
Material304 oțel inoxidabil
Număr de bucați18
Dimensiune de filetM4 X 0.7
Tip filetMetric grosier
TipAlergare libera

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Componente: 2087-4, 3747-4, 1084-4cn040, 1084-4cn060, 1084-4cn080

Întrebări frecvente:

Î. Care este utilizarea unui instrument de instalare?

A. Setul Helicoil include o unealtă de instalare folosită pentru a cupla cutia inserției pentru a o introduce în carcasă.

Î. Ce sunt inserțiile cu șurub?

A. Inserțiile de blocare cu șurub folosesc un mecanism de blocare pentru a prinde șurubul și pentru a preveni slăbirea acestuia sub vibrații sau impact.

Î. Care este funcția unui instrument de rupere tang?

A. Este nevoie de o unealtă de cureți pentru a îndepărta curelele de antrenare ale inserțiilor pentru a elimina interferența acestora cu capătul șurubului asamblat. Este acționat automat folosind un pumn cu arc, care se declanșează ușor, care lovește o lovitură ascuțită și uniformă împotriva curbei inserției instalate.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL 5403-4 Kit de reparare filet, metric grosier, dimensiune filet M4 x 0.7, set de 18
€147.83 /unitate