Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A1084-2.5CN038 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M2.5 X 0.45, 100PK | CH3WKE

HELICOIL A1084-2.5CN038 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M2.5 X 0.45, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3WKE Model: A1084-2.5CN038
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
€125.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului2.55mm
Dia bobină gratuită.3.45mm
Introduceți lungimea3.8mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM2.5 X 0.45
Tip filetMetric Coarse, Metric Free Running

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A1084-2.5CN038 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M2.5 X 0.45, 100 buc.
€125.04 /ambalaj