Mașină de gheață HOSHIZAKI KM-650MWH Crescent 661 lb | AH3GHZ 31XC57

HOSHIZAKI KM-650MWH Mașină de gheață Crescent 661 lb

În stoc
Element: AH3GHZ Model: KM-650MWHCrucea Ref: 31XC57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,189.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de gheață
amperi15
CuloriOţel inoxidabil
Răcirea condensatoruluiApă
Dimensiunea cubului1-1 / 8 "x 1-1 / 2" x 1/2 "
Tip cubSemilună
DecongelareAutomat
Dimensiunea scurgerii3/4 "FPT
Hz60
Stilul Mașinii de gheațăModular
Producția de gheață pe zi661 lb.
Dimensiunea intrării1/2 "FPT
Adâncimea totală27.375 "
Inălțime totală37.437 "
Lățimea totală22 "
refrigerentR-404A
Voltaj208 / 230V
Garanție3 ani Piese și forță de muncă pe întreaga mașină, 5 ani. Piese și forță de muncă activată: evaporator, 5 ani. Piese pornite: compresor, bobină de condensator răcită cu aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)86.36
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sistem de curățare: automat

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăamperiCuloriVoltajGaranțieBalamaua ușiiTip de ușăDimensiunea scurgeriiPreț
HOSHIZAKI AM-50BAE Mașină de gheață Undercounter Top Hat 55 lb | AH3GGY 31XC32 AM-50BAE14.88 "15Oţel inoxidabil115V2 ani. Piese și manoperă pe întreaga mașină, 1 an. HS-5061 Ansamblu pompă de scurgere - Piese și manoperaDreaptaLeagăn1/2 "FPT€5,476.65
HOSHIZAKI AM-50BAE-AD Mașină de gheață Undercounter Top Hat 55 lb | AH3GGZ 31XC33 AM-50BAE-AD14.88 "15Oţel inoxidabil115V2 ani. Piese și manoperă pe întreaga mașină, 1 an. HS-5061 Ansamblu pompă de scurgere - Piese și manoperaDreaptaLeagăn1/2 "FPT€5,350.75
HOSHIZAKI KM-61BAH Mașină de gheață Undercounter Crescent 71 lb | AH3GHA 31XC34 KM-61BAH17.75 "15Oțel inoxidabil / negru115V3 ani. Piese și manoperă pe întreaga mașină, 5 ani. Piese pe compresor și bobină condensatoare răcită cu aer, 5 ani. Piese pe evaporator, un an - Ansamblu pompă de scurgere HS-5061 - Piese și manopera-Diapozitiv3 / 4 "€4,636.10
HOSHIZAKI KM-101BAH Mașină de gheață Undercounter Crescent 115 lb | AH3GHB 31XC35 KM-101BAH23.75 "15Oțel inoxidabil / negru115V3 ani. Piese și manoperă pe întreaga mașină, 5 ani. Piese și manopera: Evaporator, 5 ani. Piese pe: compresor, serpentină condensator răcită cu aer, un an - Ansamblu pompă de scurgere HS-5061 - Piese și forță de muncă-Diapozitiv3 / 4 "€5,231.65
HOSHIZAKI KM-151BAH Mașină de gheață Undercounter Crescent 146 lb | AH3GHC 31XC36 KM-151BAH23.75 "15Oțel inoxidabil / negru115V3 ani Piese și forță de muncă pe întreaga mașină, 5 ani. Piese și forță de muncă activată: evaporator, 5 ani. Piese pornite: compresor, bobină de condensator răcită cu aer-Diapozitiv3 / 4 "€5,848.15
HOSHIZAKI KM-151BWH Mașină de gheață Undercounter Crescent 146 lb | AH3GHD 31XC37 KM-151BWH23.75 "15Oțel inoxidabil / negru115V3 ani Piese și forță de muncă pe întreaga mașină, 5 ani. Piese și forță de muncă activată: evaporator, 5 ani. Piese pornite: compresor, bobină de condensator răcită cu aer-Diapozitiv3 / 4 "€6,047.08
HOSHIZAKI KM-201BAH Mașină de gheață Undercounter Crescent 201 lb | AH3GHE 31XC38 KM-201BAH24 "15Oțel inoxidabil / negru115V3 ani Piese și forță de muncă pe întreaga mașină, 5 ani. Piese și forță de muncă activată: evaporator, 5 ani. Piese pornite: compresor, bobină de condensator răcită cu aerTopFlip3/4 "FPT€6,613.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSHIZAKI KM-650MWH Mașină de gheață Crescent 661 lb
€9,189.74 /unitate