Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Brazier cu nit HUCKLOK C6LB-R8-3GA-PKT, 1/4 inch dia., 0.125 mâner, 10 buc | AE9XEF 6NCW4

HUCKLOK Brazier cu nituri C6LB-R8-3GA-PKT, 1/4 inch dia., 0.125 prindere, 10 buc.

În stoc
Articol: AE9XEF Model: C6LB-R8-3GA-PKTCrucea Ref: 6NCW4
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
€8.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Grip Range0.125-0.250
Cap Dia.0.475-0.525
Inaltimea capului0.113-0.125
Tip capBrazier structural
Mărimea găurii.250-.266 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului1.583
Material nitOţel
Rezistență la forfecare unică (lbs.)3050
Forța de tracțiune3000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7318230000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Submarcă: HUCK MAGNA-LOK

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUCKLOK Brazier cu nituri C6LB-R8-3GA-PKT, 1/4 inch dia., 0.125 prindere, 10 buc.
€8.55 /ambalaj