HUMBOLDT 5DNN0 Baie mare Deluxe cu apă 14 Gal | AE3JKY

HUMBOLDT 5DNN0 Baie mare Deluxe cu apă 14 Gal

În stoc
Articol: AE3JKY Model: 5DNN0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,539.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaie mare cu apă Deluxe
Dimensiuni utile în interior20 "L x 20" D x 10 "H
Alimentare110V 60Hz
Temp. Precizie- + / - 0.1%
Temp. GamăAmbient la 180 de grade
Volum14 gal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)50.29
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Afișaj digital dublu afișează simultan punctul de referință și temperatura procesului, Circulator magnetic, Raft din oțel inoxidabil care se află la 2" deasupra de jos, Toate părțile expuse sunt din oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT 5DNN0 Baie mare Deluxe cu apă 14 Gal
€4,539.88 /unitate