HUMBOLDT H-1631 Cuptor cu film subțire cu pierdere la căldură, 120 V, 60 Hz | CL6LLT

HUMBOLDT H-1631 Cuptor cu film subțire cu pierdere la căldură, 120 V, 60 Hz

Articol: CL6LLT Model: H-1631
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor

Detalii produs:

Cuptor cu film subțire cu pierdere la căldură, 120 V, 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUMBOLDT H-1631.5F Cuptor cu pierderi la căldură, 220V, 50Hz | CL6LLU H-1631.5F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT H-1631 Cuptor cu film subțire cu pierdere la căldură, 120 V, 60 Hz