Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 43420 Mixer de vopsea 1/4 diametru 11 inch lungime 1 galon | AB8AHM 24Z455

HYDE 43420 Mixer de vopsea 1/4 diametru 11 inch lungime 1 galon

În stoc
Element: AB8AHM Model: 43420Crucea Ref: 24Z455
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
€16.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer de vopsea
ConstrucţieOțel și polipropilenă
Cap Dia.2.25 "
Tip capRotor 2-5 / 8 "
Lungime11 "
RPM max1500
Diagrama arborelui.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCap Dia.Tip capLungimeDiagrama arborelui.Preț
HYDE 43430 Mixer de vopsea 5/16 diametru 17-1/2 inch 5 galoane | AB8AHN 24Z456 434303.25 "Rotor 3-1 / 8 "17.5 "5 / 16 "€21.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 43420 Mixer de vopsea 1/4 diametru 11 inch lungime 1 galon
€16.52 /unitate