Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ICM SC060 Termostat Low V 60f Încălzire temporară | AA9NPC 1ECD4

ICM SC060 Termostat Low V 60f Încălzire temporară

În stoc
Element: AA9NPC Model: SC060Crucea Ref: 1ECD4
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
€19.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
Domeniu de controlFix 60 de grade F
Adâncime3 / 8 "
Comutare ventilatorNu
Înălţime2"
Metoda puteriicablat
Comutare sistemNu
Voltaj18 VAC până la 30 VAC
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9032100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (nu)
    • Comutare automată (nu)
    • Compatibil cu transformator dual (nu)

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlPreț
ICM SC065 Termostat Low V 65f Încălzire temporară | AA9NPD 1ECD5 SC065Fix 65 de grade F€19.15
ICM SC070 Termostat Low V 70f Încălzire temporară | AA9NPE 1ECD6 SC070Fix 70 de grade F€19.20
ICM SC075 Termostat Low V 75f Răcire temporară | AA9NPF 1ECD7 SC075Fix 75 de grade F€22.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ICM SC060 Termostat Low V 60f Încălzire temporară
€19.19 /unitate