Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IFM II0011 Cylindrical Proximity Sensor, 20 To 250VAC/Dc, 2 Wire, 10 mm | CR4LHK 33HP59

IFM II0011 Senzor de proximitate cilindric, 20 până la 250 VAC/DC, 2 fire, 10 mm

În stoc
Articol: CR4LHK Model: II0011Crucea Ref: 33HP59

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€216.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Senzor de proximitate IFM IIS229 cilindric, 10 până la 30 VDC, frecvență operațională senzor de proximitate 100 Hz, 3 fire Npn | CR4LCK 40KH34 IIS229Senzor de proximitate cilindric€110.29
Senzor de proximitate IFM IIS244 cilindric, 10 până la 30 VDC, frecvență operațională senzor de proximitate 100 Hz, 3 fire Npn | CR4LCL 40KH82 IIS244Senzor de proximitate cilindric€146.14
Senzor de proximitate IFM IIS228 cilindric, 10 până la 30 VDC, frecvență operațională senzor de proximitate 100 Hz, 3 fire Npn | CR4LCM 40KH30 IIS228Senzor de proximitate cilindric€106.63
Senzor de proximitate IFM IIS248 cilindric, 10 până la 30 VDC, 100 Hz Frecvență operațională senzor de proximitate, 3 fire Npn | CR4LCN 40KH68 IIS248Senzor de proximitate cilindric€147.58
Senzor de proximitate IFM IIS235 cilindric, 10 până la 30 VDC, frecvență operațională senzor de proximitate 100 Hz, 3 fire Npn | CR4LCP 40KH32 IIS235Senzor de proximitate cilindric€131.31
Senzor de proximitate IFM IIS237 cilindric, 10 până la 30 VDC, 100 Hz frecvență operațională senzor de proximitate, 3 fire Npn | CR4LCQ 40KH36 IIS237Senzor de proximitate cilindric€127.15
Senzor de proximitate IFM IIS249 cilindric, 10 până la 30 VDC, 100 Hz Frecvență operațională senzor de proximitate, 3 fire Npn | CR4LCR 40KH72 IIS249Senzor de proximitate cilindric€147.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM II0011 Senzor de proximitate cilindric, 20 până la 250 VAC/DC, 2 fire, 10 mm
€216.35 /unitate