Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IFM O2D924 Unitate de iluminare cu bară, bară, câmp 10 mm x 150 mm, conector M12, 24 VDC | CR4LQA 801TG1

IFM O2D924 Unitate de iluminare cu bară, bară, câmp 10 mm x 150 mm, conector M12, 24 VDC

În stoc
Articol: CR4LQA Model: O2D924Crucea Ref: 801TG1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,308.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2151
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
IFM O2D926 Unitate de iluminare cu bară, bară, câmp 10 mm x 150 mm, conector M12, 24 VDC | CR4LQB 801TG3 O2D926Bar€1,308.11
IFM O2D925 Unitate de iluminare cu bară, bară, câmp 10 mm x 150 mm, conector M12, 24 VDC | CR4LQC 801TF7 O2D925Bar€1,308.11
IFM O2D922 Unitate de iluminare cu bară, bară, câmp 10 mm x 75 mm, conector M12, 24 VDC | CR4LQD 801TG0 O2D922Bar€1,048.86
IFM O2D921 Unitate de iluminare cu bară, bară, câmp 10 mm x 75 mm, conector M12, 24 VDC | CR4LQE 801TG5 O2D921Bar€1,048.86
Cititor multicod IFM O2I501, standard, lumină în infraroșu, Ethernet, Pnp/Npn | CR4LQF 801TE7 O2I501Cititor€3,349.93
Cititor multicod IFM O2I511, standard, lumină în infraroșu, Ethernet, Pnp/Npn | CR4LQG 801TE6 O2I511Cititor€3,626.65
Cititor multicod IFM O2I500, Std, Lumină roșie, Ethernet, Pnp/Npn, Rată de transmisie 10 Mbps-100 Mbps | CR4LQH 801TE4 O2I500Cititor€3,349.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM O2D924 Unitate de iluminare cu bară, bară, câmp 10 mm x 150 mm, conector M12, 24 VDC
€1,308.11 /unitate