Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu role cilindrice INA SL045004-PP, Sl045004-Pp, alezaj 20 mm, 2 rânduri, 42 mm diam, 30 mm Wd total | CR4MWK 4XFK8

INA Rulment cu role cilindrice SL045004-PP, Sl045004-Pp, alezaj 20 mm, 2 rânduri, 42 mm diam., 30 mm diam.

În stoc
Articol: CR4MWK Model: SL045004-PPCrucea Ref: 4XFK8

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€582.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu role cilindrice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Rulment cu role cilindrice INA SL045005-PP, Sl045005-Pp, alezaj 25 mm, 2 rânduri, 47 mm diam, 30 mm Wd | CR4MWL 4XFK9 SL045005-PPRulment cu role cilindrice€689.36
Rulment cu role cilindrice INA SL045006-PP, Sl045006-Pp, alezaj de 30 mm, 2 rânduri, 55 mm diam., 34 mm Wd total | CR4MWM 4XFL1 SL045006-PPRulment cu role cilindrice€825.98
Ambreiaj cu role INA HF2520 | CR4MWN 29VR93 HF2520Ambreiaj€79.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INA Rulment cu role cilindrice SL045004-PP, Sl045004-Pp, alezaj 20 mm, 2 rânduri, 42 mm diam., 30 mm diam.
€582.05 /unitate