Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17050689 Cuplaj de deconectare rapidă 1/8 inch Barb | AF7RKP 22KX85

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17050689 Cuplaj de deconectare rapidă Barb de 1/8 inch

În stoc
Articol: AF7RKP Model: 17050689Crucea Ref: 22KX85
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
€9.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de deconectare rapidă
Diametru1 / 8 "
Înălţime1 / 2 "
Indicatorul de stareNu
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9027905810

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17050689 Cuplaj de deconectare rapidă Barb de 1/8 inch
€9.86 /unitate