Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Scaler cu daltă INGERSOLL-RAND 180PG-CS 1-17/32 inch cursă 8.0 Cfm | AD3FTR 3YY23

INGERSOLL-RAND Scaler cu daltă 180PG-CS 1-17/32 inch cursă 8.0 Cfm

În stoc
Articol: AD3FTR Model: 180PG-CSCrucea Ref: 3YY23
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
€780.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler de daltă
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
Lovituri pe minut2200
CFM @ încărcare completă8.0
TaxăIndustrial
Tip mânerPistol
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală12 13 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
Coadă1/2 "pătrat
Lungimea cursului1-17/32 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS8467195060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Blocare carcasă (de tip baionetă)

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăPreț
Scaler cu daltă INGERSOLL-RAND 170PG-CS 1-13/32 inch cursă 5.5 Cfm | AD3FTQ 3YY22 170PG-CS3.030005.5€766.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Scaler cu daltă 180PG-CS 1-17/32 inch cursă 8.0 Cfm
€780.74 /unitate