Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 2707P1 Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 7750 rpm | AE2QUB 4Z254

INGERSOLL-RAND 2707P1 Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 7750 rpm

În stoc
Articol: AE2QUB Model: 2707P1Crucea Ref: 4Z254
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
€857.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.4
CFM @ încărcare completă26.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită7750 rpm
Tip mânerMâner de pistol
Max. Capacitatea șuruburilor5 / 8 "
Max. Cuplul450 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.5 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePin
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei6.0 lb.
Gama de cuplu40 - 275 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităMax. CuplulLungime totalăGreutatea sculeiGama de cupluPreț
INGERSOLL-RAND 2705P1 Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 8500 rpm | AE2RBW 4Z942 2705P14.223.08500 rpm400 ft.- lb.6.75 "5.63 lb.40 - 250 ft.- lb.€565.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2707P1 Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 7750 rpm
€857.74 /unitate