Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit polizor aer INGERSOLL-RAND 307BK Drept 28k Rpm 0.25 CP 24cfm | AB7RGL 23Z015

INGERSOLL-RAND 307BK Kit polizor aer drept 28k Rpm 0.25 CP 24cfm

În stoc
Articol: AB7RGL Model: 307BKCrucea Ref: 23Z015
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
€192.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de măcinare cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.0
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă24.0
Colet1 / 4 "
TaxăStandard
EpuizaFață
Viteză gratuită28,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulAluminiu
HP0.25
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 307BK Kit polizor aer drept 28k Rpm 0.25 CP 24cfm
€192.05 /unitate