INGERSOLL-RAND PSG-30 Separator ulei/apă 1/2 admisie | AA3RVQ 11U221

INGERSOLL-RAND PSG-30 Separator ulei/apă 1/2 admisie

În stoc
Articol: AA3RVQ Model: PSG-30Crucea Ref: 11U221

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,511.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de ulei / apă
Volumul modulului de absorbție (gal.)12
Intrare aer NPT (In.)1/2
Culoare / FinisajArgintiu / Nichel lustruit
ConexiuneFiletat
Materialul grileiNichel Bronz
Înălţime39 "
Lungime34 "
Max. Compresor de aer HP75
Max. Flux de aer390 scfm
Pipe-l.3.75
Temp. Gamă32-120 F.
TipCondensat
Greutate107 lbs.
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conducta de admisie NPT (In.) (1/2)
    • Ieșire ulei NPT (inch) (3/4)
    • Ieșire apă NPT (inch) (3/4)

Variante de produs

ProdusModelPreț
INGERSOLL-RAND 17933053 Separator de ulei și apă, 200 CP max. Compresor de aer, 850 cfm, 1/2 inch NPT | CJ2XZW 54YP48 17933053€11,644.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND PSG-30 Separator ulei/apă 1/2 admisie
€7,511.74 /unitate