Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 Slefuitor orbital cu aer 0.20 CP 6 inchi | AC9RHE 3JF13

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 6 inchi

În stoc
Element: AC9RHE Model: R026B-PSV-1Crucea Ref: 3JF13
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
€526.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM @ încărcare completă15.8
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.20
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Diametrul orbitei.3 / 16 "
Lungime totală7.5 "
Tipul feței tamponuluiVinilin
Dimensiunea tamponului6"
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stil Giulgiul (scurt)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ încărcare completăManipulați materialulLungime totalăPreț
Slefuitor orbital aleatoriu INGERSOLL-RAND 4151 cu aer, 0.2 CP, 6 inchi, 12000 RPM | AB2KTN 1MM30 415115.5Cauciuc7"€377.80
INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 6 inchi | AD3FTU 3YY26 R026B-PSV-215.8Compozit7.5 "€526.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 6 inchi
€526.75 /unitate