Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GDH4 Buton cu bile uni moale 1 3/4 inch 3/8 1/2 M10 | AC9FNH

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDH4 Buton cu bilă uni moale 1 3/4 inch 3/8 1/2 M10

În stoc
Element: AC9FNH Model: 3GDH4
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
€12.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon universal cu bile Soft Touch
Dia de bază.1"
Diametru1.875 "
Tip butonPolypro negru, TPE Overmold, gaură turnată universală, fără inserție
Lungime1.75 "
StilMinge universală Soft Touch
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet3/8", 1/2", M10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametruTip butonLungimeDimensiune de filetPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GDE9 Buton cu bilă uni moale 1 3/8 inch 1/4 5/16 M6 | AC9FMJ 3GDE90.75 "1.5 "Polypro negru, TPE Overmold, gaură turnată universală, fără inserție1.375 "1/4 ", 5/16", M6, M8€9.35
COMPONENTE INOVAtoare 3GDG3 Buton cu bile uni moale 1 1/2 inch 5/16 3/8 M8 | AC9FMX 3GDG30.75 "1.625 "Polypro negru, TPE Overmold, gaură turnată universală, fără inserție1.5 "5/16 ", 3/8", M8, M10€9.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDH4 Buton cu bilă uni moale 1 3/4 inch 3/8 1/2 M10
€12.35 /unitate