Motorul ceasului de timp Intermatic WG1573 este folosit ca piesă de schimb în cronometrele din seria T100, T170, T100R201, T1400, T100-20 și WH pentru îmbunătățirea eficienței energetice, operațiunile programate și acțiunile de sincronizare care necesită cronometrare și control precis. Acest motor cu ceas de timp oferă un cuplu ridicat și este utilizat în ceasurile de timp de funcționare care controlează dispozitivele electrice, sistemele de iluminat, pompele și alte echipamente din setari industriale și clădiri comerciale.
Întrebări frecvente:
Î. Poate fi reglat mecanismul de viteză al motorului pentru a schimba modul de mișcare a acelui ceasului?
A. Mecanismul angrenajului este prestabilit pentru a asigura o cronometrare exactă. Nu poate modifica intervalele de mișcare a acelui ceasului. Mecanismul este construit pentru a funcționa sincronizat cu frecvența sursei de alimentare, asigurând precizie în afișarea timpului.
Î. Cum pot depana motorul dacă nu mai funcționează corect?
A. Începeți prin a verifica dacă există conexiuni slăbite, examinând sursa de alimentare și asigurându-vă că nu există bariere în ceea ce privește mișcarea motorului. Dacă problemele persistă, consultați secțiunea de depanare din manualul produsului sau contactați asistența tehnică pentru asistență.
Î. Cum se instalează acest motor cu ceas de timp Intermatic WG1573?
A.
- Dezactivați sursa de alimentare a circuitului.
- Deschideți capacul ceasului pentru a ajunge la motorul existent.
- Deconectați fostul motor atât de la mecanismul ceasului, cât și de la cablare.
- Conectați cablajul noului motor la bornele corespunzătoare de pe ceas, urmând codurile de culoare desemnate.
- Montați în siguranță noul motor, folosind suporturile furnizate sau punctele de montare desemnate.
- Dacă este cazul, setați ora corectă pe ceas.
- Închideți capacul ceasului.
- Restabiliți alimentarea circuitului.
Î. Pot modifica roata cu came a motorului pentru a modifica intervalele de comutare?
A. Configurația și lobii roții cu came dictează intervalele de comutare. Este nereglabil. Dacă doriți să modificați intervalele, ar putea fi necesară înlocuirea roții cu came cu o variantă care se potrivește nevoilor dvs.
Î. Cum pot sincroniza această funcționare a motoarelor de ceas Intermatic cu ora exactă?
A. Funcționarea sincronă a motorului se aliniază cu frecvența sursei de alimentare, menținând cronometrul exact. Setați ora potrivită pe mecanismul ceasului și motorul se va sincroniza automat cu acesta.
Î. Care sunt factorii care pot afecta durata de viață a motorului?
A. Expunerea la temperaturi extreme, fluctuațiile de tensiune și nivelurile de umiditate pot influența longevitatea motorului.