Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD CCW2-04-L Mănuși de protecție împotriva frigului Manșetă L Pr | AF7HHE 21AN49

IRONCLAD CCW2-04-L Mănuși de protecție împotriva frigului Manșetă L Pr

În stoc
Element: AF7HHE Model: CCW2-04-LCrucea Ref: 21AN49
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
€70.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateNylon cu nervuri și Spandex
Tip de închidereElastic
Materialul de acoperireProtecție pentru țesături DuPont (TM) PTFE (R)
CuloriNegru / Negru
ManșetăMănuşă
Material pentru degeteNylon cu nervuri și Spandex
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiNeopren
Lungime11.25 "
Material pentru căptușealăIzolat
Constructie PalmPVC
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaL
Material de cusutNylon triplu
Temp. Gamă20 la 130 grade F
Material pentru degetul mareNylon cu nervuri și Spandex
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD CCW2-02-S Mănuși de protecție împotriva frigului Gauntlet S Pr | AF7HHC 21AN47 CCW2-02-SS€70.10
IRONCLAD CCW2-03-M Mănuși de protecție împotriva frigului Gauntlet M Pr | AF7HHD 21AN48 CCW2-03-MM€70.10
IRONCLAD CCW2-05-XL Mănuși de protecție împotriva frigului Izolate Xl Pr | AF7HHF 21AN50 CCW2-05-XLXL€70.10
IRONCLAD CCW2-06-XXL Mănuși de protecție împotriva frigului Negru 2xl Pr | AF7HHG 21AN51 CCW2-06-XXL2XL€70.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD CCW2-04-L Mănuși de protecție împotriva frigului Manșetă L Pr
€70.10 /unitate