Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD SDXG2-03-M Mănuși de mecanică Protecție la impact M Pr | AB6EHW 21AN78

IRONCLAD SDXG2-03-M Mănuși mecanică Protecție la impact M Pr

În stoc
Element: AB6EHW Model: SDXG2-03-MCrucea Ref: 21AN78
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
€61.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateCauciuc termoplastic, nailon cu nervuri și spandex
Tip de închidereAlunecă
CuloriGalben verde
ManșetăKnit
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiCauciuc termoplastic, gel și spumă
Constructie PalmPiele sintetica
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS6216000900
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelMaterialul din spateCuloriStilul degetelorMaterial pentru căptușeala articulațieiConstructie PalmMaterial PalmierMărimeaPreț
IRONCLAD SDXG2-06-XXL Mănuși de mecanică Protecție la impact 2xl Pr | AB6EHX 21AN81 SDXG2-06-XXLCauciuc termoplastic, nailon cu nervuri și spandexGalben verdeCompletCauciuc termoplastic, gel și spumăPiele sinteticaPiele sintetica2XL€61.66
IRONCLAD SDXG2-04-L Mănuși de mecanică Protecție la impact L PR | AG9PEH 21AN79 SDXG2-04-LNylon, Spandex (R)Galben verdeFinger completCauciuc termoplastic, gel, spumă1-LayerNylon, poliuretan, siliconL€61.66
IRONCLAD SDXG2-05-XL Mănuși de mecanică Protecție la impact XL PR | AG9PEJ 21AN80 SDXG2-05-XLNylon, Spandex (R)Galben verdeFinger completCauciuc termoplastic, gel, spumă1-LayerNylon, poliuretan, siliconXL€61.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD SDXG2-03-M Mănuși mecanică Protecție la impact M Pr
€61.66 /unitate