Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOBS CHUCK 9681 Mandrină de găurit fără cheie 0.394 în precizie | AD2FWN 3P040

JACOBS CHUCK 9681 Mandrină de burghiu fără cheie 0.394 în precizie

În stoc
Element: AD2FWN Model: 9681Crucea Ref: 3P040
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
€752.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de înaltă precizie
Tip rulmentBearing
Capacitate max.0.394 "
Capacitate min.0.020 "
Diametrul mandrinei1.61 "
Tipul ChuckFără cheie
Lungime închisă3.5 "
ConstrucţieOţel
MaterialOţel
Dimensiunea de montare2JT
Tip montare2JT
Lungime deschisă3.19 "
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăDimensiunea de montareTip montarePreț
JACOBS CHUCK 9680 Mandrină de găurit fără cheie 0.394 în precizie | AD2FWP 3P042 96800.394 "3.5 "33JT33JT€710.43
JACOBS CHUCK 9682D Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 in | AD2FWQ 3P044 9682D0.512 "3.9 "33JT33JT€686.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOBS CHUCK 9681 Mandrină de burghiu fără cheie 0.394 în precizie
€752.50 /unitate