Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOBS CHUCK 9683 Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 în înaltă precizie | AC4AQH 2YCU2

JACOBS CHUCK 9683 Mandrină fără cheie 0.512 de înaltă precizie

În stoc
Element: AC4AQH Model: 9683Crucea Ref: 2YCU2
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
€711.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de înaltă precizie
Tip rulmentBearing
Capacitate max.0.512 "
Capacitate min.0.039 "
Diametrul mandrinei1.81 "
Tipul ChuckFără cheie
Lungime închisă3.9 "
ConstrucţieOţel
MaterialOţel
Dimensiunea de montare2JT
Tip montare2JT
Capacitate nominala1 / 2 "
Lungime deschisă3.46 "
TipPrecizie ridicata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăDimensiunea de montareTip montarePreț
JACOBS CHUCK 31121 Mandrină fără cheie 0.255 in | AC4APM 2YCN2 311210.255 "2.76 "1JT1JT€568.34
JACOBS CHUCK 9679 Mandrină de burghiu fără cheie 0.315 in | AC4AQD 2YCT7 96790.315 "2.91 "2JS2JS€616.95
JACOBS CHUCK 9684 Mandrină fără cheie 0.512 in | AC4AQJ 2YCU3 96840.512 "3.9 "6JT6JT€697.00
JACOBS CHUCK 9685 Mandrină fără cheie 0.630 in | AC4AQK 2YCU4 96850.63 "4.21 "6JT6JT€772.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOBS CHUCK 9683 Mandrină fără cheie 0.512 de înaltă precizie
€711.40 /unitate