JAMCO DL260-BL Dulap de depozitare 14 Gauge 78 inch H 60 inch latime | AA8KEX 18H054

JAMCO DL260-BL Dulap de depozitare 14 gauge 78 inch H 60 inch latime

Element: AA8KEX Model: DL260-BLCrucea Ref: 18H054
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,251.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareAsamblate
Culoarea dulapuluiNegru
Tip de ușăSolid
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerBlocabil cu lacăt
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală60 "
Capacitatea raftului1000 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 263.25
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul sertarelorCuloarea dulapuluiTip de ușăNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
JAMCO MJ248-BL Dulap de depozitare negru 78 inci înălțime | AA8KBT 18G975 MJ248-BL-NegruStandard424 "78 "48 "2000 lb.€4,499.17
RFQ
JAMCO MJ260-BL Dulap de depozitare negru 78 inci înălțime | AA8KBU 18G976 MJ260-BL-NegruStandard424 "78 "60 "2000 lb.€4,690.56
RFQ
JAMCO MH248-BL Dulap de depozitare 12 Gauge 54 inch H 48 inch latime | AA8KDA 18H010 MH248-BL-NegruSolid224 "54 "48 "1000 lb până la 2000 lb.€5,023.64
JAMCO MH348-BL Dulap de depozitare 12 Gauge 54 inch H 48 inch latime | AA8KDC 18H012 MH348-BL-NegruSolid230 "54 "48 "1000 lb până la 2000 lb.€4,825.46
JAMCO MH472-BL Dulap de depozitare 12 Gauge 54 inch H 72 inch latime | AA8KDG 18H016 MH472-BL-NegruSolid236 "54 "72 "1000 lb până la 2000 lb.€6,066.02
JAMCO MG224-BL Dulap de depozitare 12 Gauge 54 inch H 24 inch latime | AA8KDY 18H031 MG224-BL-NegruSolid324 "54 "24 "600 lb.€2,441.04
JAMCO MG230-BL Dulap de depozitare 12 gauge 54 inch H 30 inch latime | AA8KDZ 18H032 MG230-BL-NegruSolid324 "54 "30 "600 lb.€2,652.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO DL260-BL Dulap de depozitare 14 gauge 78 inch H 60 inch latime
€4,251.19 /unitate