JAMCO LA372-Z8 Masa mobila 1200 Lb. 72 inch lungime | AA7KUZ 16C349

JAMCO LA372-Z8 ​​Masa mobila 1200 Lb. Lungime de 72 inch

Element: AA7KUZ Model: LA372-Z8Crucea Ref: 16C349
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,790.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa mobilă
Material de rotireSemi-pneumatic
Dimensiunea rotorului8 "x 3"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriGri
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOțel sudat
Numărul de rafturi2
Inălțime totală34 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.5
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireDimensiunea rotoruluiCapacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO LA236-Z8 ​​Masa mobila 1200 Lb. 36 inch lungime | AA7KUU 16C342 LA236-Z8Semi-pneumatic8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "24 "€1,197.78
JAMCO LA248-Z8 Masa mobila 1200 Lb. 48 inch lungime | AA7KUV 16C343 LA248-Z8Semi-pneumatic8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "24 "€1,260.49
JAMCO LA336-Z8 ​​Masa mobila 1200 Lb. 36 inch lungime | AA7KUW 16C346 LA336-Z8Semi-pneumatic8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "30 "€1,254.41
JAMCO LA348-Z8 Masa mobila 1200 Lb. 48 inch lungime | AA7KUX 16C347 LA348-Z8Semi-pneumatic8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "30 "€1,412.60
Masa mobila JAMCO LA360-Z8 1200 lb. 60 inch lungime | AA7KUY 16C348 LA360-Z8Semi-pneumatic8 "x 3"1200 lbs.234 "60 "30 "€1,479.20
JAMCO LA448-Z8 Masa mobila 1200 Lb. 48 inch lungime | AA7KVA 16C350 LA448-Z8Semi-pneumatic8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "36 "€1,526.44
JAMCO LB336-P5 Masa mobila 1200 Lb. 36 inch lungime | AA7KVG 16C358 LB336-P5uretan5 "x 1-1 / 4"1200 lbs.230 "36 "30 "€1,003.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO LA372-Z8 ​​Masa mobila 1200 Lb. Lungime de 72 inch
€1,790.69 /unitate