JAMCO MW472-P5-B5 GP Banc de lucru mobil 30l x 36d x 35in H | AF4CNT 8PPR5

JAMCO MW472-P5-B5 GP Banc de lucru mobil 30 l x 36 d x 35 inch H

Articol: AF4CNT Model: MW472-P5-B5 GPCrucea Ref: 8PPR5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,509.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru mobil
CuloriGri
Adâncime36 "
Tipul de margine1/2 "Raza
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiGri
Materiale cadruOţel
Înălţime35 "
Tipul picioruluiDrept
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Grosimea superioară5 / 64 "
Lăţime72 "
Materialul suprafeței de lucruOţel
Asamblare banc de lucruSudate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.9
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimePreț
JAMCO MW360-P5-B5 GP Banc de lucru mobil 60l x 30d x 35in H | AF3XAN 8DX76 MW360-P5-B5 GP30 "60 "€1,302.14
JAMCO MW460-P5-B5 GP Banc de lucru mobil 60l x 36d x 35in H | AF4PPL 9EWE4 MW460-P5-B5 GP36 "60 "€1,310.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO MW472-P5-B5 GP Banc de lucru mobil 30 l x 36 d x 35 inch H
€1,509.67 /unitate