Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES A31003-G Supapă de acces 1/4 inch 3/16 Ods - Pachet de 5 | AB4ZUD 20W297

JB INDUSTRIES A31003-G Supapă de acces 1/4 inch 3/16 Ods - pachet de 5

În stoc
Element: AB4ZUD Model: A31003-GCrucea Ref: 20W297
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
€26.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol1/4 Supapă de acces
ConexiuneODS 3/16
Dimensiunea conexiuniiID 3/16 "OD x 1/8"
În interiorul Dia.1 / 8 "
Lungime2"
MaterialAlamă / Cupru
În afara Dia.3 / 16 "
Prod. Descriere2 Extensie tub de cupru
TipCupru brazat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Pkg. Cant.Preț
JB INDUSTRIES A31002-G Supapă de acces 1/4 inch 1/8 Ods - Pachet De 5 | AB4ZUC 20W296 A31002-GODS 1/81/8 "OD-1 / 8 "5€26.56
JB INDUSTRIES A31004-G Supapă de acces 1/4 inch 1/4 Ods - Pachet De 5 | AB4ZUE 20W298 A31004-GODS 1/41/4 "OD X 3/16" ID3 / 16 "1 / 4 "5€30.29
JB INDUSTRIES A31006-G Supapă de acces 1/4 inch 3/8 Ods - Pachet De 5 | AB4ZUF 20W299 A31006-GODS 3/83/8 "OD x 5/16 ID5 / 16 "3 / 8 "5€28.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES A31003-G Supapă de acces 1/4 inch 3/16 Ods - pachet de 5
€26.16 /ambalaj