Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de încărcare lichid JB INDUSTRIES LC-5 5/16 in | AB4ZUX 20W315

JB INDUSTRIES Adaptor de încărcare lichid LC-5 5/16 in

În stoc
Articol: AB4ZUX Model: LC-5Crucea Ref: 20W315
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
€28.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de încărcare cu lichid
Unghi0 grade
CuloriAur
Dimensiunea conexiunii5 / 16 "
Material de montajAlamă
TipRăcire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiPreț
Adaptor de încărcare lichid JB INDUSTRIES LC-4 1/4 in | AB4ZUW 20W314 LC-41 / 4 "€29.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES Adaptor de încărcare lichid LC-5 5/16 in
€28.19 /unitate