Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS A19EBB-1C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 16A | AG9MLU 20XJ42

JOHNSON CONTROLS A19EBB-1C Linie V termostat mecanic 24 până la 600VAC 16A

În stoc
Articol: AG9MLU Model: A19EBB-1CCrucea Ref: 20XJ42
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
€294.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriGri
Contact Rating Rezistiv @ 120V16A
Contact Rating Rezistiv @ 240V16A
Contact Rating Rezistiv @ 277V16A
Domeniu de control100 de grade până la 350 de grade F
Adâncime1-13/16 "
Diferenţial9 de grade până la 36 de grade F
Tip de carcasăOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC8A
Înălţime4 13 / 32 "
Amplificatoare inductive @ 120V16A
Amplificatoare inductive @ 240V8A
Amplificatoare rotor blocate @ 120V96A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V48A
Tip montareFlanșă plată
Numărul de comutatoare1
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Capacitate de teledetecțieDa
Amperi rezistivi @ 208VAC16A
Diametrul becului de detectare.3 / 8 "
Tip senzorBec
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiSPDT
Voltaj24 până la 600 VAC
Lăţime2.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)41.28
Lățimea navei (cm)14.61
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Termostat programabil: Nu
    • Termostat încălzire / răcire: încălzire / răcire
    • Bec de teledetecție inclus: Da
    • Amplificatori inductivi @ 208V: 9.2A

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriDomeniu de controlTip senzorComutați acțiuneaVoltajLăţimeAdâncimePreț
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Linia V Termostat mecanic 24 până la 277 VCA 16 A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CSuprafață planăGri35 de grade până la 45 de grade FcapilarResetare manuală24 până la 277 VAC2 5 / 16 "2-21/64 "€636.42
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Linia V Termostat mecanic 120 până la 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CSuprafață planăGri40 de grade până la 90 de grade FBecDeschide / Închide în toamnă120 până la 277 VAC2.156 "1-15/16 "€262.64
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Linia V Termostat mecanic 120 până la 277 VCA 6 A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CSuprafață planăGri40 de grade până la 90 de grade FBecDeschide / Închide în toamnă120 până la 277 VAC2.156 "1-13/16 "€364.67
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Gri200 de grade până la 550 de grade FBecBlocare cu resetare manuală24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "€557.66
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Gri100 de grade până la 240 de grade FBecBlocare cu resetare manuală24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "€419.30
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Linie Volt Termostat mecanic 24 la 600 VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Gri-15 grade până la 50 grade FBecDeschideți scăzut24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "€253.45
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Gri30 de grade până la 110 de grade FBobinaDeschide / Închide la creștere24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "€287.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19EBB-1C Linie V termostat mecanic 24 până la 600VAC 16A
€294.21 /unitate