Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Controlul volumului de aer JOHNSON CONTROLS F93B-1C pentru puțuri | AF7EKF 20XJ13

JOHNSON CONTROLS F93B-1C Controlul volumului de aer pentru puțuri

În stoc
Articol: AF7EKF Model: F93B-1CCrucea Ref: 20XJ13
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
€101.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul volumului de aer pentru puțuri adânci
Material corptermoplastic
ConformitateSDWA
Float Dia.2"
Lungimea plutitorului3-5 / 8 In.
Materialul plutitorPlastic
Înălţime4.5 "
Lungime8 45 / 64 "
Presiune maximă100 psi
Lungime totală9"
Tipul comutatoruluiÎn mod normal Deschis
TipControlul volumului aerului
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481809015

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS F93B-1C Controlul volumului de aer pentru puțuri
€101.52 /unitate