Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C Control electronic al temperaturii, tensiune de la 20 la 30 VCA | AG9MMH 20XJ68

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C Control electronic al temperaturii, tensiune de la 20 la 30 VCA

În stoc
Articol: AG9MMH Model: MS4DR24T-11CCrucea Ref: 20XJ68
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
€640.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl electronic al temperaturii
Adâncime2"
AfişaLED roșu
Electronic Temp. Tip produs de controlControl de temperatură în 4 etape, comenzi de temperatură de la distanță
Amplificatori de încărcare completă @ 120V5.80A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC4.90A
Intervalul de umiditate0 până la 95% RH fără condensare
Lungime4 2 / 3 "
Amplificatoare rotor blocate @ 120V34.80A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V29.40A
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
Min. Temperatura de funcționare.14 de grade F
Stil de montareDIN Rail
consum de energie3.7 VA la 24 V AC
Voltaj24V AC
Lăţime2 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaIT

Detalii produs:

Controlul electronic al temperaturii Johnson Controls MS4DR24T-11C este o unitate bazată pe microprocesor utilizată pentru a controla un încălzitor sau alt echipament prin compararea semnalului senzorului cu un punct de referință și efectuând calcule în funcție de abaterea dintre aceste valori. Poate adapta în mod autonom valoarea de referință pentru conservarea energiei, utilizând intrarea de la senzorul auxiliar de temperatură și setările funcțiilor predefinite.

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui controler digital de temperatură Johnson Controls?

A. Are un interval de temperatură de funcționare de la 14 la 140 de grade F.

Î. Cum reglați temperatura la această unitate de control al temperaturii?

A.

  • Selectați pictograma de temperatură pentru a accesa ecranul de afișare a temperaturii.
  • Atingeți pictograma ovală a punctului de referință pentru a deschide ecranul de setări de reglare a punctului de referință.
  • Utilizați săgeata „Sus” sau „Jos” pentru a crește sau a reduce valoarea de referință a temperaturii cu 0.5 grade F sau 0.5 grade C.
  • Atingeți pictograma bifă verde pentru a valida modificarea sau apăsați pictograma roșie de anulare pentru a reveni și a reveni la ecranul anterior.
  • Opțional, apăsați și mențineți apăsată săgeata „Sus” sau „Jos” pentru ajustări progresive continue ale punctului de referință de temperatură.

Î. Ce poate cauza piedici în unitatea de control al temperaturii?

A. Este esențial să vă asigurați că filtrele de aer, orificiile de ventilație și conductele dvs. sunt lipsite de reziduuri. Un filtru de aer aglomerat poate împiedica capacitatea termostatului de a atinge temperatura dorită, deoarece acumularea de murdărie și particule împiedică fluxul adecvat de aer prin orificiile de ventilație. Cu un flux de aer redus, nivelurile de confort din spațiile dvs. de locuit pot scădea și ele.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C Control electronic al temperaturii, tensiune de la 20 la 30 VCA
€640.89 /unitate