Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Supapă de comutare a aerului cu 3 căi 15 până la 19 psi | AG9JRJ 20RG24

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Supapă de comutare a aerului cu 3 căi de la 15 la 19 psi

În stoc
Post: AG9JRJ Model: V-6137-1Crucea Ref: 20RG24

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€831.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de comutare a aerului
Conexiuni aeriene1/4 "Barb
Adâncime3"
Înălţime3"
Max. Presiunea aerului25 psi
În mod normal Deschis / În mod normal ÎnchisÎn mod normal Deschis / În mod normal Închis
Temp. Gama de control40 de grade până la 125 de grade F
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Presiunea aerului de control: 15 - 19 psi

Variante de produs

ProdusModelPreț
JOHNSON CONTROLS V-6135-2 Supapă de comutare a aerului, normal deschis/închis, 11 până la 15 psi, barb 1/4 inch | CH9PDK 38Y207 V-6135-2€903.20
JOHNSON CONTROLS V-6135-1 Supapă de comutare a aerului, normal deschis/închis, 2 până la 4 psi, barb de 1/4 inch | CH9PDL 38Y206 V-6135-1€886.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Supapă de comutare a aerului cu 3 căi de la 15 la 19 psi
€831.94 /unitate