Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pâlnie JUSTRITE 11202Y, 11 x 1/2 inch, galben | AC8HVZ JCN11202YL

JUSTRITE 11202Y Pâlnie, 11 x 1/2 inch, galben

În stoc
Element: AC8HVZ Model: 11202YRef. cruce: JCN11202YL
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
€26.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie
CuloriGalben
Lungime11.25 "
MaterialPolipropilenă
În afara Dia.0.5 "
Cantitatea de paleți160

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS39269097900
Tara natalaCN

Detalii produs:

Pâlnia galbenă Justrite 11202Y este utilizată pentru a transfera lichide inflamabile în recipiente mari. Este ideal pentru utilizarea cu cutiile de siguranță din oțel galvanizat tip 1 ale mărcii.

Caracteristici:

  • Pâlnia galbenă Justrite 11202Y are o construcție din polietilenă pentru o curățare ușoară și o rezistență ridicată la impact.
  • Vine cu un mâner pentru a asigura o portabilitate ușoară și un gura de scurgere (1/2 inch OD) pentru umplere convenabilă, chiar și în deschiderile mici ale conservelor.
  • Are o lungime de 11 inci.

Accesorii compatibile:

  • Doze de siguranță Justrite de tip I: Aceste cutii sunt concepute pentru a stoca și transporta lichide inflamabile cum ar fi motorina, benzina și kerosenul, precum și pentru a le împiedica să ia foc.

Întrebări frecvente:

Î. Care este semnificația culorilor cutiilor de siguranță utilizate cu aceste pâlnii?

A.

  • Roșu - Benzină
  • Albastru - Kerosen
  • Galben - Diesel
  • Verde - ulei

Î. Cum atașăm pâlniile la cutiile de siguranță?

A. Dozele de siguranță Justrite de tip I au un gât de scurgere pe care sunt atașate pâlniile pentru umplerea și turnarea ușoară a lichidelor inflamabile.

Î. Ce lichide și solvenți sunt considerați a fi inflamabili?

A. Un lichid cu un punct de aprindere sub 100 de grade Fahrenheit este considerat inflamabil.

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialÎn afara Dia.Preț
Pâlnie JUSTRITE 11201, 13-1/2 x 1 inch, alb | AD2DQU 3NJY4 11201Albpolietilenă0.563 "€17.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 11202Y Pâlnie, 11 x 1/2 inch, galben
€26.28 /unitate