Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12807 Carboy cu kit de filtru, tub de 1/8 inch, 10L, capac de 83 mm, 6 porturi, HDPE | CD8DJJ

JUSTRITE 12807 Carboy cu kit de filtru, tub de 1/8 inch, 10L, capac de 83 mm, 6 porturi, HDPE

În stoc
Articol: CD8DJJ Model: 12807
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
€776.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon de sticlă
Dimensiunea capacului83mm
Capacitate2.6 gal.
Înălţime21.9 "
Lungime10.75 "
MaterialHDPE
Număr de porturi6
Tip de portFurtun Barb
Diametrul interior al tubului.1/4 ", 3/8"
Tub exterior Dia.0.125 "
Lăţime6.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Detalii produs:

Conceput pentru a colecta deșeurile de la una sau mai multe mașini HPLC, sistemele VaporTrap includ filtre de evacuare de carbon pentru a capta vaporii potențial dăunători emisi de solvenți, protejând lucrătorii de inhalarea de vapori periculoși. Designul sistemului închis, etanș, ajută la eliminarea scurgerilor și oferă o modalitate eficientă de eliminare a deșeurilor de compuși organici volatili. Capacul din polipropilenă cu adaptor de homopolimer de acetal oferă o gamă largă de configurații de porturi pentru tuburi, cu și fără porturi pentru furtun și include o garnitură EPDM rezistentă la substanțe chimice și dopuri suplimentare pentru a sigila orice porturi neutilizate. Carboy HDPE cu design ergonomic are mânere superioare mari pentru o prindere completă, semne de gradare clare cu o precizie de -5% și oferă o compatibilitate chimică excelentă împotriva solvenților agresivi. Adaptorul de filtru de 90 de grade inclus oferă o poziție cu profil scăzut pentru filtrul de carbon pentru a obține o stocare optimă a sistemului pe sau sub bancă. Fiecare sistem include o damigă HDPE, două capace de 83 mm (unul cu adaptor pentru colectarea deșeurilor și unul închis pentru transportul în siguranță), diverse orificii pentru tubulatura de deșeuri, un port pentru un filtru de evacuare de carbon, un filtru de evacuare de carbon, un adaptor drept. și un adaptor la 90 de grade pentru filtru, fitinguri pentru tuburi, garnitură și dopuri pentru porturile neutilizate. Indicatorul opțional de înlocuire a filtrului face ușor să vedeți când filtrul este saturat și necesită înlocuire. Notă: Înălțimea include filtrul orientat în poziție orizontală.

Caracteristici:

  • Filtrul de carbon previne eliberarea în aer a vaporilor de compuși organici volatili
  • Fitingurile pentru tuburi fixează tuburile de deșeuri la damiană, oferind un sistem închis care previne scurgerile sau scurgerile
  • Designul capacului din două piese elimină nevoia de a deconecta tubulatura de la adaptor pentru a instala un capac închis
  • Carobul din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) are un design dreptunghiular ergonomic, economisind spațiu valoros pe bancă

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
JUSTRITE 12800 Carboy cu kit de filtru, tub de 1/8 inch, 4L, capac de 83 mm, 6 porturi, HDPE | CD8DJB 128001.1 gal.€696.23
JUSTRITE 12801 Carboy cu kit de filtru, tub de 1/8 inch, 5L, capac de 83 mm, 6 porturi, HDPE | CD8DJC 128011.3 gal.€633.77
JUSTRITE 12802 Carboy cu kit de filtru, tub de 1/8 inch, 10L, capac de 83 mm, 6 porturi, HDPE | CD8DJD 128022.6 gal.€705.28
JUSTRITE 12803 Carboy cu kit de filtru, tub de 1/8 inch, 20L, capac de 83 mm, 6 porturi, HDPE | CD8DJE 128035.3 gal.€851.24
JUSTRITE 12804 Carboy cu kit de filtru, tub de 1/8 inch, 20L, capac de 83 mm, 6 porturi, HDPE | CD8DJF 128045.3 gal.€764.05
JUSTRITE 12805 Carboy cu kit de filtru, tub de 1/8 inch, 4L, capac de 83 mm, 6 porturi, HDPE | CD8DJG 128051.1 gal.€603.26
JUSTRITE 12806 Carboy cu kit de filtru, tub de 1/8 inch, 5L, capac de 83 mm, 7 porturi, HDPE | CD8DJH 128061.3 gal.€638.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12807 Carboy cu kit de filtru, tub de 1/8 inch, 10L, capac de 83 mm, 6 porturi, HDPE
€776.28 /unitate