Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12827 Capac cu filtru, 83 mm, 6 porturi, țeavă exterioară de 1/8 inch, 1 orificiu pentru furtun | CD8DKF

JUSTRITE 12827 Capac cu filtru, 83 mm, 6 porturi, țeavă exterioară de 1/8 inch, 1 orificiu barb pentru furtun

În stoc
Articol: CD8DKF Model: 12827

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€375.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Înălţime5.5 "
Lungime5"
MaterialPolipropilenă
Număr de porturi6
porturile6
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

Filtrul de carbon previne eliberarea vaporilor de compuși organici volatili în fitingurile airTube asigură tuburile de deșeuri la damiană, oferind un sistem închis care previne scurgerile sau scurgerile Designul capacului din două piese elimină necesitatea deconectarii tubulaturii de la adaptor pentru a instala un capac închis. Capac de 83 mm, aceste seturi de capac și filtre de evacuare de carbon ajută la captarea în siguranță a vaporilor periculoși eliberați de solvenți în aplicațiile HPLC. Filtrul de evacuare cu cărbune activ captează vaporii potențial dăunători emisi de solvenți, împiedicând lucrătorii să inhaleze fumuri periculoase. Pe baza compatibilității chimice și a aplicării, selectați domianul potrivit pentru a utiliza cu capacul și filtrul de evacuare de carbon și creați un sistem eficient închis, rezistent la scurgeri, pentru prevenirea scurgerilor și eliminarea deșeurilor de compuși organici volatili. Capacul din polipropilenă cu adaptor de homopolimer de acetal oferă o gamă largă de configurații de porturi de tuburi, cu și fără porturi pentru furtun, și include o garnitură EPDM rezistentă la substanțe chimice și dopuri suplimentare pentru a sigila orice porturi neutilizate. Adaptorul de filtru de 90 de grade inclus oferă o poziție cu profil scăzut pentru filtrul de carbon pentru a obține o stocare optimă a sistemului pe sau sub bancă. Fiecare sistem include un capac de 83 mm, diferite porturi pentru tubulatura de deșeuri, un port pentru un filtru de evacuare de carbon, un filtru de evacuare de carbon, un adaptor drept și un adaptor de 90 de grade pentru filtru, fitinguri pentru tuburi, garnitură și dopuri pentru porturile neutilizate. . Pentru a fi utilizate pe damioane cu capac de 83 mm, aceste seturi de capac și filtre de evacuare de carbon ajută la captarea în siguranță a vaporilor periculoși eliberați de solvenți în aplicațiile HPLC. Filtrul de evacuare cu cărbune activ captează vaporii potențial dăunători emisi de solvenți, împiedicând lucrătorii să inhaleze fumuri periculoase. Pe baza compatibilității chimice și a aplicării, selectați domianul potrivit pentru a utiliza cu capacul și filtrul de evacuare de carbon și creați un sistem eficient închis, rezistent la scurgeri, pentru prevenirea scurgerilor și eliminarea deșeurilor de compuși organici volatili. Capacul din polipropilenă cu adaptor de homopolimer de acetal oferă o gamă largă de configurații de porturi de tuburi, cu și fără porturi pentru furtun, și include o garnitură EPDM rezistentă la substanțe chimice și dopuri suplimentare pentru a sigila orice porturi neutilizate. Adaptorul de filtru de 90 de grade inclus oferă o poziție cu profil scăzut pentru filtrul de carbon pentru a obține o stocare optimă a sistemului pe sau sub bancă. Fiecare sistem include un capac de 83 mm, diferite porturi pentru tubulatura de deșeuri, un port pentru un filtru de evacuare de carbon, un filtru de evacuare de carbon, un adaptor drept și un adaptor de 90 de grade pentru filtru, fitinguri pentru tuburi, garnitură și dopuri pentru porturile neutilizate. .

Caracteristici:

  • Transformați o damigă pentru a colecta deșeurile de la una sau mai multe mașini HPLC
  • Filtrul de carbon previne eliberarea în aer a vaporilor de compuși organici volatili
  • Fitingurile pentru tuburi fixează tuburile de deșeuri la damiană, oferind un sistem închis care previne scurgerile sau scurgerile
  • Designul capacului din două piese elimină nevoia de a deconecta tubulatura de la adaptor pentru a instala un capac închis

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.porturileMărimeaPreț
JUSTRITE 12825 Capac cu filtru, 83 mm, 6 porturi, diametru exterior de 1/8 inch. | CD8DKD 12825---€357.40
JUSTRITE 12826 Capac cu filtru, 83 mm, 4 porturi, tub exterior de 1/8 inch, 3 porturi, tub exterior de 1/4 inch | CD8DKE 12826---€375.31
JUSTRITE 12828 Capac cu filtru, 83 mm, 4 orificii, 1/8 inch diametru exterior, 3 orificii, 1/4 inch diametru exterior. | CD8DKG 12828---€375.31
JUSTRITE 12829 Capac cu filtru, 83 mm, 4 porturi, 1/8 inch diametru exterior, 4 porturi, 1/4 inch dimensiune | CD8DKH 12829---€393.14
JUSTRITE 12830 Capac cu filtru, 70 mm, 6 porturi, diametru exterior de 1/16 inch. | CD8DKJ 12830---€357.40
JUSTRITE 12831 Capac cu filtru, 70 mm, 6 porturi, diametru exterior de 1/8 inch. | CD8DKK 12831---€357.40
JUSTRITE 12832 Capac cu filtru, 70 mm, 6 porturi, diametru exterior de 1/8 inch. | CD8DKL 12832---€375.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12827 Capac cu filtru, 83 mm, 6 porturi, țeavă exterioară de 1/8 inch, 1 orificiu barb pentru furtun
€375.31 /unitate